Roulement à billes axial à contact oblique INA ZKLFA1050-2RS, Diamètre intérieur : 10 mm | Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 20 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :ZKLFA1050-2RS
Rubix :0269-1304991
Fabricant :0001309660000
EAN :4012802178166

Détails articles : ROULEMENT A BILLES ZKLFA1050-2RS INA
Paliers à billes à contact oblique ZKLFA..-2RS, à double effet, fixation par vis, joint à lèvre des 2 côtés, flasque avec méplats
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 20 mm |
|---|---|
| Série | zklfa..-2rs |
| Diamètre intérieur | 10 mm |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 18800 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 13400 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
635,97 € HT
/ unité
763,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours