Rouleau d'atelier Roebuck 886352

Rouleaux

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :886352
Rubix :R600-5410838
EAN :3660338397851
ROULEAU ATELIER 50MMX50M G180

Résumé technique

Longueur50000 mm
Largeur50 mm
Grain180

Documents

Détails articles : ROULEAU ATELIER 50MMX50M G180


RO/KL385JF/180/N/50X50000

Points forts

Produit universel à prix attractif pour le meulage de profilé - Adaptation optimale aux contours de la pièce à usiner - Se détache proprement et facilement du rouleau

Applications

Métaux / Bois / Peinture / Vernis / Remplissage / Acier / Métaux NF / Plastique / Acier inoxydable / Verre

Informations techniques


Attributs
Longueur50000 mm
Largeur50 mm
Grain180
66,31 HT
/ unité
79,57 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h