Rouleau d'atelier Pferd Tools SBR 38 A 40

Rouleaux de bande abrasive SBR 38 A 40

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :SBR 38 A 40
Rubix :0060-0511269
Fabricant :45016404
EAN :4007220602010
BANDE TOILE SBR 38 A 40 45016404

Résumé technique

Longueur25000 mm
Largeur38 mm
Grain40

Détails articles : BANDE TOILE SBR 38 A 40 45016404


SBR 25, SBR 40 et SBR 50 correspondent à la forme B, ISO 3366. SBR 100 correspond à la forme A, ISO 3366. Abrasif : corindon A Conviennent au ponçage manuel des métaux et des matériaux de tous types. La livraison s'effectue dans un carton avec arête arrachable, de sorte que les morceaux de bandes abrasives puissent être coupés sur place selon les besoins.

Informations techniques


Attributs
Longueur25000 mm
Largeur38 mm
Grain40
45,94 € HT
/ rouleau
55,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours