Rouleau d'atelier Pferd Tools SBR 38 A 320
Rouleaux de bande abrasive SBR 38 A 320
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :SBR 38 A 320
Rubix :0060-0511277
Fabricant :45016432
EAN :4007220602119
Détails articles : BANDE TOILE SBR 38 A 320 45016432
SBR 25, SBR 40 et SBR 50 correspondent à la forme B, ISO 3366. SBR 100 correspond à la forme A, ISO 3366. Abrasif : corindon A Conviennent au ponçage manuel des métaux et des matériaux de tous types. La livraison s'effectue dans un carton avec arête arrachable, de sorte que les morceaux de bandes abrasives puissent être coupés sur place selon les besoins.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25000 mm |
|---|---|
| Largeur | 38 mm |
| Grain | 320 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,38 € HT
/ rouleau
48,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


