Rouleau cylindrique Fein 69902000424
Rouleau de contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :69902000424
Rubix :0140-5303106
EAN :4014586405445
Documents
Détails articles : ROULEAU DE CONTACT D31,7 69902000424
Rouleau de contact. Durée de vie élevé, roulements à billes de qualité supérieure, faciles à remplacer.
Ø: 31,7 mm|Largeur: 50,0 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 31,7 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,86 € HT
/ unité
171,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

