Rouleau de contact pour ponceuse à bande Fein 69902213000, Largeur: 150 mm
Rouleau de contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :69902213000
Rubix :0140-5302982
EAN :4014586290942
Documents
Détails articles : ROULEAU DE CONTACT D. 41,3/150 69902213000
Rouleau de contact. Durée de vie élevé, roulements à billes de qualité supérieure, faciles à remplacer.
Ø: 41,3 mm|Largeur: 150,0 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,86 € HT
/ unité
361,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

