Rouleau de contact pour ponceuse à bande Fein 69902191000, Largeur: 150 mm
Rouleau de contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :69902191000
Rubix :0140-5302909
EAN :4014586290720
Documents
Détails articles : ROULEAU DE CONTACT D. 19,1/150 69902191000
Rouleau de contact. Durée de vie élevé, roulements à billes de qualité supérieure, faciles à remplacer.
Ø: 19,1 mm|Largeur: 150,0 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,86 € HT
/ unité
361,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

