Références
Norton :63642539295
Rubix :0059-0029603
EAN :3157620211907
Détails articles : ROULEAU RL 203X50M S422 GR 60 (STK) UE 1
Capacité de coupe très élevée sur bois durs.
Points forts
Haute résistance à la déchirure.
Applications
Capacité de coupe très élevée sur bois durs.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 203 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,82 € HT
/ rouleau
621,38 € TTC
- Epuisé

