Rouleau d'atelier 3M 62866
Rouleau abrasif support toile 3M 314D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :62866
Rubix :0069-0290669
Fabricant :7000060169
EAN :04046719185337
Documents
Détails articles : ROULEAU 3M314D 25MMX25M G240 UE 5
Grain d'oxyde d'aluminium. Peut-être déchiré dans les 2 directions avec obtention d'une coupe nette tout en conservant une rétention des grains optimales.
Points forts
Très efficace sur tous les métaux : aciers, aluminium, cuivre, laiton, alliages ferreux.
Applications
Utilisé pour le ponçage manuel et la finition. Utilisé pour l'ébavurage, le ponçage manuel et la finition sur métaux, composites et bois.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25000 mm |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Grain | 240 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,40 € HT
/ 5 rouleaux
180,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours