Rouleau d'atelier 3M 7000028211
Rouleau abrasif support papier auto adhésif 3M Stikit 426U
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000028211
Rubix :0069-0142750
Fabricant :7000028211
EAN :0051141278131
Documents
Détails articles : ROULEAU 3M426U 63MMX2,415M G220 STIKIT UE 50
Support papier très flexible poids A, grain carbure de silicium, poudrage ouvert, liant résine. Procédé anti-encrassement Frecut. Disponible en grains : 100, 120, 150, 180, 220 et 240. Existe en largeur 63mm et en différentes longueurs.
Points forts
Traitement anti-encrassement Frecut™.
-Rouleau de recharges.
-Conçu spécialement pour l’utilisation sur cale 3M™ 13189, permettant une alimentation continue du papier abrasif.
-Rouleau de recharges.
-Conçu spécialement pour l’utilisation sur cale 3M™ 13189, permettant une alimentation continue du papier abrasif.
Applications
Conçu pour l'industrie du meuble, menuiserie, fabrication de pièces d'ornement. Ponçage manuel sur cale. Matériaux travaillés : peintures, laques ou vernis sur bois ou métaux.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2415 mm |
|---|---|
| Largeur | 63 mm |
| Grain | 220 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,50 € HT
/ 50 rouleaux
430,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
