Roue à lamelles Pferd Tools FR WS 12520 M14 A 60
Roues à lamelles à alésage pour meuleuses d’angle FR WS 12520 M14 A 60
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :FR WS 12520 M14 A 60
Rubix :0060-0515255
Fabricant :44782506
EAN :4007220752425

Détails articles : ROUE LAMELLES FR-WS 12520 M14 A 60 44782506
Le rendement des roues à lamelles pour meuleuse d’angle est optimal à la vitesse de coupe recommandée de 40 à 50 m/s. Abrasif : corindon A L’outil idéal pour une utilisation sur meuleuses d’angle dans les ateliers de montage.
Informations techniques
Attributs
| Grain | 60 |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Longueur | 20 mm |
| Utilisation | egaliser/ebavurage/usinage des surfaces/travail des cordons de soudures/structuration (matage, brossage et satinage)/meulage fin en plusieurs étapes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,48 € HT
/ 2 unités
60,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
