Roue à lamelles Pferd Tools FR WS 12520 5/8-11 A 120
Roues à lamelles à alésage pour meuleuses d’angle FR WS 12520 5/8-11 A 120
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :FR WS 12520 5/8-11 A 120
Rubix :0060-0523005
Fabricant :47802666
EAN :4007220847725

Détails articles : ROUE LAMELLES FR-WS 12520 M14 A 120 47802666
Le rendement des roues à lamelles pour meuleuse d’angle est optimal à la vitesse de coupe recommandée de 40 à 50 m/s. Abrasif : corindon A L’outil idéal pour une utilisation sur meuleuses d’angle dans les ateliers de montage.
Informations techniques
Attributs
| Grain | 120 |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Longueur | 20 mm |
| Utilisation | egaliser/ebavurage/usinage des surfaces/travail des cordons de soudures/structuration (matage, brossage et satinage)/meulage fin en plusieurs étapes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,26 € HT
/ 2 unités
65,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
