Références
Klingspor :13038
Rubix :0064-0256789
EAN :4014855016716

Détails articles : ROUE A LAMELLES S/TIGE KM 613 60X20X6 GR180 UE10
Points forts
Débit de coupe constant. Convient pour les zones difficiles d’accès.
Applications
Peintures / Vernis / Enduits. Bois. Plastique. Métal universel. Acier. Acier inoxydable.
Informations techniques
Attributs
| Grain | 80 |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Longueur | 20 mm |
| Utilisation | acier inoxydable/métal universel |
| Diamètre d'alésage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,30 € HT
/ 10 unités
91,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours