Roue de transport Guitel-Hervieu 77-414-125R12X, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 36 mm
Roue synthétique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :77-414-125R12X
Rubix :0184-7082958
EAN :3700385296124


Résumé technique
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
Détails articles : ROUE POLYAMIDE D125MM MOYEU ROULEAUX CHARGE 250KG
Roue monobloc en polyamide de couleur claire.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Conception simplifiée alliant légèreté et esthétisme. Particulièrement adaptée pour la manutention dans les collectivités, cuisines industrielles, salles blanches, industries alimentaire …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,94 € HT
/ unité
32,33 € TTC
- Epuisé
Capacité de charge
250 kg