Roue de transport Guitel-Hervieu 77-401-080L12, Capacité de charge: 180 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roue synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :77-401-080L12
Rubix :0184-7069525
EAN :3700385295912


Résumé technique
| Capacité de charge | 180 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROUE POLYAMIDE D80MM MOYEU LISSE CHARGE 180KG
Roue monobloc en polyamide de couleur claire.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Conception simplifiée alliant légèreté et esthétisme. Particulièrement adaptée pour la manutention dans les collectivités, cuisines industrielles, salles blanches, industries alimentaire …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 180 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,05 € HT
/ unité
16,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
Capacité de charge
180 kg
Diamètre de roue
Largeur de roue
32 mm