Roulette de transport Blickle SVS 100/25K, Capacité de charge: 1700 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roue super fortes charges en acier plein
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :SVS 100/25K
Rubix :0174-7027922
Fabricant :584870
EAN :4047526584870


Résumé technique
| Capacité de charge | 1700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 1700KG D.100MM 40MM ACIER ROUE MONOBLOC MOYEU BILLE
Roue super fortes charges en acier plein
Roue :
- acier d’amélioration, usiné, dureté 190–230 HB
- surface de roulement légèrement bombée
- surface légèrement huilée
- résistance au roulage extrêmement faible
- roulage aisé sur sols lisses
- extrêmement résistant à l’usure
- capacité de charge dynamique et statique particulièrement élevée
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +120 °C
- tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 104 Ω
Applications
Roulettes en acier inox.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Type de roue | roue |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | acier |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | argent |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,75 € HT
/ unité
125,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours