Roulette de transport Guitel-Hervieu 373352, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 125 mm
Roue résiprène MECA-ROLL
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :373352
Rubix :1872-7004360
EAN :3147230733524

Détails articles : ROULETTE MECANIC FIXE D125 150KG MOYEU ROULEAU RESIPRENE BLEU
Monture fixe, acier embouti, fixation à platine, pivotement sur deux couronnes de billes. Protection zinguée brillante. Roue résiprène à bandage en thermoplastique gris non tachant adhérisé sur le corps en polyamide blanc. Roulement à rouleaux, axe boulonné.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Type de roue | fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,68 € HT
/ unité
29,62 € TTC
- Epuisé
