Roue de transport Blickle LDA-VPA 75K, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 75 mm | Largeur de roue: 25 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LDA-VPA 75K
Rubix :0174-7025611
Fabricant :106252
EAN :4047526106256


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 100KG D. 75MM AC BAND.CAOUT 2X25MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes fortes charges Roues et roulettes fonte polyamide.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,34 € HT
/ unité
38,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Capacité de charge
Diamètre de roue
75 mm