Roue de transport Guitel-Hervieu 23-514-150B25, Capacité de charge: 700 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :23-514-150B25
Rubix :0184-7081984
EAN :3700385271381


Résumé technique
| Capacité de charge | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 700KG D.150 50MM POLYU. MOYEU R.BILLES
Roue à bandage de polyuréthanne en élastomère de polyuréthanne. Dureté Shore A 93±3.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,61 € HT
/ unité
149,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
Capacité de charge
700 kg