Roue de transport Guitel-Hervieu 242-511-125B20, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 38 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :242-511-125B20
Rubix :0184-7082976
EAN :3700385273170


Résumé technique
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
Détails articles : ROUE 350KG D.125 38MM POLYU. MOYEU R.BILLES
Roue à bandage de polyuréthanne à profil bombé. Dureté Shore A 83±3.
Points forts
Absorption des chocs - réduction des vibrations et du bruit - Franchissement des obstacles facilité - Effort au démarrage et au roulage réduits - Service longue durée
Applications
Roue ayant les qualités supérieurs du polyuréthanne pour ses capacités de charge et résistance à l'usure, tout réduisant sensiblement les vibrations et le bruit. Idéale pour l'utilisation sur des chariots transportant du matériel ou des matériaux fragiles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,44 € HT
/ unité
132,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours