Roue de transport Guitel-Hervieu 212-511-160B20, Capacité de charge: 550 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :212-511-160B20
Rubix :0184-7081957
EAN :3700385269616


Résumé technique
| Capacité de charge | 550 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Détails articles : ROUE 550KG D.160 50MM POLYU. MOYEU R.BILLES
Roue à bandage de polyuréthanne à profil bombé. Dureté Shore A 83±3.
Points forts
Absorption des chocs - réduction des vibrations et du bruit - Franchissement des obstacles facilité - Effort au démarrage et au roulage réduits - Service longue durée
Applications
Roue ayant les qualités supérieurs du polyuréthanne pour ses capacités de charge et résistance à l'usure, tout réduisant sensiblement les vibrations et le bruit. Idéale pour l'utilisation sur des chariots transportant du matériel ou des matériaux fragiles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 550 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,85 € HT
/ unité
196,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours