Roue de transport Blickle RTH 230x72/10-6-P, Diamètre de roue: 230 mm | Largeur de roue: 70 mm
Roue motrice fortes charges, avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :RTH 230x72/10-6-P
Rubix :0174-7025007
Fabricant :463133
EAN :4047526463137

Documents
Détails articles : ROUE MOTRICE D.230MM 70MM POLYU CORPS DE ROUE FONTE 6 TROUS
Roue motrice fortes charges, avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte
Bandage / bande de roulement :
- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l’usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue
- fonte grise ou fonte à graphite sphéroïdal
Applications
Roues et galets pour transpalettes, gerbeurs et autres engins de manutention.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de roue | 230 mm |
|---|---|
| Largeur de roue | 70 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Série | rth |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,51 € HT
/ unité
270,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
Diamètre de roue
230 mm
Largeur de roue
70 mm
