Roulette de transport Blickle L-POEV 125R-FI, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 37 mm
Roue motrice fortes charges, avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :L-POEV 125R-FI
Rubix :0174-7027273
Fabricant :8300
EAN :4047526008307


Résumé technique
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 200KG D.125MM AC BAND.CAOUT 40MM MOY ROULX+FR
Roue motrice fortes charges, avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte
Bandage / bande de roulement :
- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l’usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue
- fonte grise ou fonte à graphite sphéroïdal
Applications
Roues et galets pour transpalettes, gerbeurs et autres engins de manutention.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Dureté Shore A | 65 Shore |
| Longueur de la plaque | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,40 € HT
/ unité
83,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Capacité de charge
Diamètre de roue
125 mm
Largeur de roue
37 mm