Roulette de transport Blickle SPO 201/20K, Capacité de charge: 1500 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roue fortes charges en polyamide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :SPO 201/20K
Rubix :0174-7027590
Fabricant :271205
EAN :4047526271206
ROUE 1000KG D.200MM 50MM POLYA ROUE MONOBLOC MOYEU BILLE

Résumé technique

Capacité de charge1500 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE 1000KG D.200MM 50MM POLYA ROUE MONOBLOC MOYEU BILLE


Roue fortes charges en polyamide

Roue :

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
  • version lourde, très robuste
  • très faible résistance au pivotement et au roulage
  • roulage aisé sur sols lisses
  • très résistant à l’usure
  • couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • Test de la capacité de charge selon DIN 12532 avec temps de pause prolongés, pour prévenir les surcharges thermiques

Applications

Roues et roulettes fortes charges Roues et roulettes fonte polyamide.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge1500 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Type de roueroue
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneubeige
117,00 HT
/ unité
140,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

1500 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.