Roulette de transport Blickle L-POTH 125G-FI, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 40 mm

Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier mécano-soudé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :L-POTH 125G-FI
Rubix :0174-7027392
Fabricant :7369
EAN :4047526007362
ROULETTE PIVOT. 200KG D.125MM AC BAND.POLYU 35MM MOY LISSE+FR

Résumé technique

Capacité de charge250 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 200KG D.125MM AC BAND.POLYU 35MM MOY LISSE+FR


Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier mécano-soudé

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • tôle d'acier de forte épaisseur, soudée trois fois
  • avec moyeu tube acier soudé
  • résistant à l’encrassement, aux secousses et aux chocs
  • peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge250 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue40 mm
Type de roueroulette pivotante
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Température mini-25 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneugris
Dureté Shore A94 Shore
Longueur de la plaque100 mm
66,11 HT
/ unité
79,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.