Roulette de transport Blickle PS 430/25-90K, Capacité de charge: 650 kg | Diamètre de roue: 420 mm | Largeur de roue: 115 mm

Roue fortes charges avec bandage pneumatique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :PS 430/25-90K
Rubix :0174-7025721
Fabricant :257469
EAN :4047526257460
ROUE 650KG D.420MM 115MM PNEUM JANTE TOLE MOYEU BILLE

Résumé technique

Capacité de charge650 kg
Diamètre de roue420 mm
Largeur de roue115 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE 650KG D.420MM 115MM PNEUM JANTE TOLE MOYEU BILLE


Roue fortes charges avec bandage pneumatique

Bandage / bande de roulement :

  • bandage pneumatique, profil à crampons, dureté 60 Shore A
  • 8 Ply-Rating, avec chambre à air
  • grand confort de roulage
  • protection extrême des sols, bonne absorption du bruit
  • couleur noir

Jante :

  • tôle d'acier lourde, emboutie
  • vissée (siège plat)
  • avec moyeu tube acier soudé
  • électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +50 °C
  • les dimensions de roue ou de bandage s’appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, les largeurs et diamètres peuvent varier en cours de fonctionnement
  • vitesses possibles jusqu’à max. 25 km/h à capacité de charge réduite

Applications

Roues et roulettes à bandage pneumatique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge650 kg
Diamètre de roue420 mm
Largeur de roue115 mm
Type de roueroue
Matériau du corps de roue / janteacier
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-20 °C
Température maxi50 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Dureté Shore A60 Shore
280,94 € HT
/ unité
337,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.