Roulette de transport Blickle LPA-VPA 75K, Capacité de charge: 60 kg | Diamètre de roue: 75 mm | Largeur de roue: 25 mm

Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LPA-VPA 75K
Rubix :0174-7024370
Fabricant :226985
EAN :4047526226985
ROULETTE PIVOT. 60KG D. 75MM AC BAND.CAOUT 25MM MOY BILLE

Résumé technique

Capacité de charge60 kg
Diamètre de roue75 mm
Largeur de roue25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 60KG D. 75MM AC BAND.CAOUT 25MM MOY BILLE


Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A
  • confort de roulage très élevé
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • faible résistance au roulage
  • couleur bleue, non tachant
  • vulcanisé sur le corps de roue

Corps de roue :

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant
  • couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge60 kg
Diamètre de roue75 mm
Largeur de roue25 mm
Type de roueroulette pivotante
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneugris
Dureté Shore A80 Shore
Longueur de la plaque60 mm
17,10 HT
/ unité
20,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

60 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.