Roulette de transport Blickle L-PO 160G-FI, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :L-PO 160G-FI
Rubix :0174-7027894
Fabricant :580027
EAN :4047526580025
ROULETTE PIVOT. 400KG D.160MM AC BAND.POLYA 50MM MOY LISSE+FR

Résumé technique

Capacité de charge400 kg
Diamètre de roue160 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 400KG D.160MM AC BAND.POLYA 50MM MOY LISSE+FR


Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A
  • confort de roulage très élevé
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • faible résistance au roulage
  • couleur noir
  • vulcanisé sur le corps de roue

Corps de roue :

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant
  • couleur noir

Autres caractéristiques :

  • petit pare-fils avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes
  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge400 kg
Diamètre de roue160 mm
Largeur de roue50 mm
Type de roueroulette pivotante
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Température mini-25 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Longueur de la plaque140 mm
142,66 HT
/ unité
171,19 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.