Roulette de transport Blickle SE 400/35K-Z, Capacité de charge: 900 kg | Diamètre de roue: 400 mm | Largeur de roue: 65 mm
Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :SE 400/35K-Z
Rubix :0174-7026335
Fabricant :43760
EAN :4047526043766


Résumé technique
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Largeur de roue | 65 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 900KG D.400MM 65MM CAOUT JANTE ACIER MOYEU BILLE
Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle
EasyRoll », avec corps de roue en polyamide
Bandage / bande de roulement :
- caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- faible résistance au roulage
- couleur noir
- vulcanisé sur le corps de roue
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir, avec moyeu tube acier
- résistant à l’encrassement, aux secousses et aux chocs
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Largeur de roue | 65 mm |
| Type de roue | roue |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Dureté Shore A | 65 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
662,95 € HT
/ unité
795,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Capacité de charge
900 kg
Diamètre de roue
400 mm
Largeur de roue
65 mm