Roue de transport Guitel-Hervieu 77-502-125L25, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roue ERNYL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :77-502-125L25
Rubix :0184-7069528


Résumé technique
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROUE POLYAMIDE D125MM MOYEU LISSE CHARGE 250KG
Roue monobloc en polyamide blanc légère et esthétique.
Points forts
Très faible coefficient de frottement et non tachant, stable à la plupart des agents chimiques. Résistante à l'oxydation en milieu humide ou salin.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,50 € HT
/ unité
27,00 € TTC
- Epuisé