Roue de transport Guitel-Hervieu 800512, Capacité de charge: 75 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 25 mm
Roue CENTAURE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :800512
Rubix :1872-7004402
EAN :3396805003009
Documents
Détails articles : ROUE.CENTAUROUE 800 512+ETIQ 75KG MOYEU ROULEAU
Roue à bandage plein en caoutchouc noir. Corps de roue : flasques acier. Protection zinguée brillante. Manutention silencieuse avec efforts latéraux. Excellente résistance au déjantage et aux chocs latéraux grâce à son corps en acier.
Points forts
Manutention silencieuse avec efforts. Excellente résistance au déjantage et aux chocs latéraux.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 75 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,89 € HT
/ unité
8,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

