Roue de transport Guitel-Hervieu 55-511-150B20, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :55-511-150B20
Rubix :0184-7081178
EAN :3700385266066


Résumé technique
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Détails articles : ROUE 300KG D.150 50MM CAOUT. MOYEU R.BILLES
Roue à bandage de caoutchouc élastique noir à section trapézoïdale. Dureté Shore A 75±4.
Points forts
Roue souple et silencieuse, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roue polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,02 € HT
/ unité
80,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours