Roue de transport Guitel-Hervieu 48-400-080L12, Capacité de charge: 50 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 27 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :48-400-080L12
Rubix :0184-7081215
EAN :3700385284459


Résumé technique
| Capacité de charge | 50 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 27 mm |
Détails articles : ROUE 50KG D. 80 27MM CAOUT. MOYEU LISSE
Roue à bandage de caoutchouc gris standard plein. Dureté Shore A 82±4.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations - Bandage non tachante.
Applications
Roue polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 50 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 27 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,92 € HT
/ unité
9,50 € TTC
- Epuisé