Roue de transport Guitel-Hervieu 325-511-160R20X, Capacité de charge: 170 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 38 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :325-511-160R20X
Rubix :0184-7082922
EAN :3700385282295


Résumé technique
| Capacité de charge | 170 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
Détails articles : ROUE 150KG D.160 38MM CAOUT. MOYEU ROULEAUX INOX
Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris.
Points forts
Roue légère à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Roue pour chariot de collectivités et appareils à faibles charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 170 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,50 € HT
/ unité
43,80 € TTC
- Epuisé