Roue de transport Guitel-Hervieu 464-500-250L20, Capacité de charge: 130 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :464-500-250L20
Rubix :0184-7082888
EAN :3700385284145


Résumé technique
| Capacité de charge | 130 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Détails articles : ROUE 110KG D.250 55MM CAOUT. MOYEU LISSE
Roue à bandage de caoutchouc plein injecté.
Points forts
Roue légère à bandage souple et silencieux.
Applications
Particulièrement recommandée pour les appareils dont les déplacements sont occasionnels.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 130 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polymère |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,37 € HT
/ unité
24,44 € TTC
- Epuisé