Roulette de transport Blickle LO-G 127K-ST, Capacité de charge: 750 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roue avec bandage pneumatique, avec jante en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LO-G 127K-ST
Rubix :0174-7025532
Fabricant :635680
EAN :4047526635688
ROULETTE PIVOT. 750KG D.125MM AC FONTE 50MM MOY BILLE+FR

Résumé technique

Capacité de charge750 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 750KG D.125MM AC FONTE 50MM MOY BILLE+FR


Roue avec bandage pneumatique, avec jante en matière synthétique

Bandage / bande de roulement :

  • bandage pneumatique, profil à crampons, dureté 60 Shore A
  • 2 Ply-Rating, avec chambre à air
  • protection extrême des sols, bonne absorption du bruit
  • couleur noir

Jante :

  • polypropylène de première qualité, non cassant
  • couleur rouge

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +40 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • les dimensions de roue ou de bandage s’appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, les largeurs et diamètres peuvent varier en cours de fonctionnement

Applications

Roues et roulettes à bandage pneumatique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge750 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue50 mm
Type de roueroulette pivotante
Matériau du corps de roue / jantefonte
Matériau de bande de roulement / pneufonte
Température mini-20 °C
Température maxi100 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneuargent
Longueur de la plaque140 mm
277,75 HT
/ unité
333,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.