Roulette de transport Blickle VW 260/20K, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 260 mm | Largeur de roue: 85 mm

Roue avec bandage en caoutchouc souple « Blickle Soft », avec jante en tôle d’acier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :VW 260/20K
Rubix :0174-7024700
Fabricant :609081
EAN :4047526609085
ROUE 200KG D.260MM 85MM CAOUT JANTE TOLE MOYEU ROULEAUX

Résumé technique

Capacité de charge100 kg
Diamètre de roue260 mm
Largeur de roue85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE 200KG D.260MM 85MM CAOUT JANTE TOLE MOYEU ROULEAUX


Roue avec bandage en caoutchouc souple « Blickle Soft », avec jante en tôle d’acier

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc souple « Blickle Soft », haute élasticité, profil rond, dureté 50 Shore A
  • grand confort de roulage
  • protection extrême des sols, bonne absorption du bruit
  • couleur noir

Jante :

  • tôle d’acier, emboutie
  • construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu
  • électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
  • roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur
  • alternative anti-crevaison pour roues à bandage pneumatique
  • Version vissée

Applications

Roues et roulettes à bandage caoutchouc souple et bandage caoutchouc plein à deux composants.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge100 kg
Diamètre de roue260 mm
Largeur de roue85 mm
Type de roueroue
Matériau du corps de roue / janteacier
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Dureté Shore A50 Shore
198,29 HT
/ unité
237,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.