Roulette de transport Blickle V 402/30-90K, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 400 mm | Largeur de roue: 80 mm
Roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier, version renforcée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :V 402/30-90K
Rubix :0174-7025263
Fabricant :262741
EAN :4047526262747


Résumé technique
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Largeur de roue | 80 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 475KG D.400MM 80MM CAOUT JANTE TOLE MOYEU BILLE
Roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier, version renforcée
Bandage / bande de roulement :
- caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- couleur noir
- tôle d’acier, emboutie
- construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu
- électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
- Charge par essieu
Applications
Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Largeur de roue | 80 mm |
| Type de roue | roue |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,55 € HT
/ unité
282,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Capacité de charge
300 kg
Diamètre de roue
400 mm
Largeur de roue
80 mm