Roulette de transport Blickle VPA 100/8G, Capacité de charge: 90 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 25 mm
Roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :VPA 100/8G
Rubix :0174-7027619
Fabricant :226043
EAN :4047526226046


Résumé technique
| Capacité de charge | 90 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 70KG D.100MM 25MM CAOUT JANTE POLYA MOYEU LISSE
Roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique
Bandage / bande de roulement :
- caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- couleur gris, non tachant, non marquant par contact (variante conductible d’électricité « -EL » couleur noir, marquante)
- polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante « -EL », non cassant
- couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 90 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Type de roue | roue |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,79 € HT
/ unité
11,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Capacité de charge
90 kg