Roue à lamelles Pferd Tools F 8020/6 A 120

Roues à lamelles F 8020/6 A 120

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :F 8020/6 A 120
Rubix :0060-0515191
Fabricant :44513126
EAN :4007220155707
ROUE A LAMELLES /TK F 80X20/6 A 120 44513126

Résumé technique

Grain120
Diamètre extérieur80 mm
Longueur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROUE A LAMELLES /TK F 80X20/6 A 120 44513126


Abrasif : corindon A Peut être utilisée de façon universelle sur tous les matériaux. Les roues à lamelles sur tige F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 et F 8050 sont conformes à la norme ISO 3919.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Informations techniques


Attributs
Grain120
Diamètre extérieur80 mm
Longueur40 mm
Utilisationegaliser/ebavurage/usinage des surfaces/travail des cordons de soudures/structuration (matage, brossage et satinage)/meulage fin en plusieurs étapes
106,10 HT
/ 10 unités
127,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours