Roue de transport Guitel-Hervieu 7210800810, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roue à bandage caoutchouc super-élastique MANULASTIC bleu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :7210800810
Rubix :1872-7086927
EAN :3396805100098


Résumé technique
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : RE.MANULASTIC BLEU C/NOIR D80 12X40 LIS
Corps de roue polyamide 6 noir de forte épaisseur. Bandage plein en caoutchouc élastique bleu adhérisé sur le corps de roue. Moyeu symétrique, roulement lisse ou à rouleaux.
Applications
Manutention délicate sur sols irréguliers. Ne marque pas. Souple, faible effort au démarrage, résistance à l'usure.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,34 € HT
/ unité
24,41 € TTC
- Epuisé