Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 24 GS AL 1.0 20H7
ROTEX GS 24 AL-H
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :ROTEX 24 GS AL 1.0 20H7
Rubix :6563-1415811
Fabricant :550247102000
Détails articles : MOYEU 1.0 AL-H 20H7 AVEC RAINURE P/ROTEX GS 24
Les raccords servocommandés KTR ROTEX GS sans jeu sont en 3 parties, sans jeu sous précontrainte. Les différentes conceptions de moyeux et les différentes duretés Shore offrent un accouplement optimal pour chaque application dans le domaine de l'ingénierie de l'automatisation. Il convient partout où les entraînements doivent être positionnés avec précision, car malgré ses caractéristiques d'amortissement des vibrations, il est rigide en torsion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire des concessions en matière de précision, même en présence de servomoteurs hautement dynamiques. Le ROTEX GS fonctionne avec le système modulaire. Disponible dans une grande variété de modèles de moyeux différents qui peuvent être combinés au sein d'une même taille de raccordement.
Informations techniques
Attributs
| Type | rotex |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Taille | 24 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,07 € HT
/ unité
84,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h