Rondelle Grower Spartex RONW8A1.4310, Diamètre métrique: M8 | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 127
Rondelles élastiques forme B
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONW8A1.4310
Rubix :U600-8280351
Fabricant :012728
EAN :4043377024640


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Diamètre extérieur | 14,8 mm |
Détails articles : ROND GROWER D.8 DIN 127 B INOX A1.4310
Rondelles élastiques forme B A1.4310 14,8X8X2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Diamètre extérieur | 14,8 mm |
| Norme | din 127 |
| Diamètre métrique | m8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,30 € HT
/ 1 000 unités
49,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
8 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
14,8 mm
Diamètre métrique
m8