Anneau d'étanchéité Spartex RONDSTFEPDM14X5,3A2, Diamètre intérieur: 5.3 mm | Diamètre extérieur: 14 mm | Norme: HORS NORME

Rondelles d'étanchéité avec EPDM gris

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONDSTFEPDM14X5,3A2
Rubix :U600-8280879
Fabricant :9055253 14
EAN :4043377209764
ROND ETANCHE EPDM GRIS 14X5,3 INOX A2 9055253 14
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur5,3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ETANCHE EPDM GRIS 14X5,3 INOX A2 9055253 14


Rondelles d'étanchéité avec EPDM gris A2 14X5,3X2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5,3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur14 mm
NormeHORS NORME
Typerondelles d'étanchéité avec epdm gris
Epaisseur2 mm
98,40 HT
/ 1 000 unités
118,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

Matériau/finition

Diamètre extérieur

Type

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.