Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONLU20Z/25, Diamètre intérieur: 20 mm | Diamètre extérieur: 50 mm | Norme: NFE 25513

Rondelle plate large

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONLU20Z/25
Rubix :V600-8220616
Fabricant :888140
EAN :3660757192891
RONDELLE PLATE L20 ZG NFE25513 LU20
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Matériau/finitionAcier
Diamètre extérieur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RONDELLE PLATE L20 ZG NFE25513 LU20


rondelle plate large nfe 25-513
L20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Matériau/finitionAcier
Diamètre extérieur50 mm
NormeNFE 25513
Diamètre métriqueM20
15,92 HT
/ 25 unités
19,11 TTC
  • Epuisé

Diamètre intérieur

20 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

50 mm

Diamètre métrique

M20

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.