Références
SNR :MB20
Rubix :0302-1014159
EAN :3413520530013

Documents
Détails articles : RONDELLE FREIN MB 20 SNR
Rondelles à onglet
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,86 € HT
/ unité
11,83 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
