Disque abrasif Pferd Tools CDR VRH 50 A 180 M

Rondelle CDR VRH

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :CDR VRH 50 A 180 M
Rubix :0060-0514962
Fabricant :42781502
EAN :4007220596944
RONDELLE VLIES VRH 50 A 180 M 42781502

Résumé technique

Diamètre50 mm
Grainmoyen

Détails articles : RONDELLE VLIES VRH 50 A 180 M 42781502


Les pastilles abrasives Pferd Tools CDR VRH facilitent les opérations de nettoyage et de finition sur métal et peinture. Leur version dure permet un travail plus appuyé et un meilleur contrôle sur les surfaces.

Caractéristiques :
Les rondelles abrasives en non-tissé CDR version VRH correspondent à une version dure, adaptée aux opérations nécessitant plus de tenue et de précision. Leur structure très ouverte convient au ponçage ultrafin et aux travaux de nettoyage tout en limitant l’encrassement. Elles permettent d’éliminer les traces de pré-ponçage, les marques d’oxydation et de réaliser des travaux d’ébavurage léger sur de nombreux matériaux, dont l’acier, l’inox, l’aluminium ou les alliages techniques. Le système de serrage CDR avec raccord fileté assure une fixation stable et compatible avec les plateau de la marque, mais aussi avec plusieurs standards du marché. Le maniement reste simple, avec un fonctionnement quasi sans vibrations, ce qui améliore le confort d’utilisation. Le changement d’outil rapide via le système COMBIDISC contribue à une utilisation fluide sur différentes machines, telles que les meuleuses d’angle ou les machines à transmission flexible.

Spécifications :
- Type : rondelles abrasives en non-tissé CDR version VRH.
- Abrasif : corindon A.
- Granulométries disponibles : 100, 180, 280.
- Diamètres extérieurs : 50 mm, 75 mm.
- Système de serrage : système CDR.
- Compatibilité : systèmes Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B, Roll-On.
- Vitesse de rotation recommandée : 5 500 à 7 500 tr/min (50 mm) ; 3 800 à 5 000 tr/min (75 mm).
- Vitesse circonférentielle maximale : 50 m/s.
- Structure : très ouverte.
- Existe aussi en version souple plus conformable : VRW.

Points forts

- Facilite le traitement de surface grâce à une structure ouverte limitant l’encrassement.
- Réduit les vibrations lors de l’utilisation, ce qui améliore le confort de travail.
- Permet un changement d’outil rapide avec le système COMBIDISC, limitant les temps d’arrêt.
- Offre une polyvalence d’usage sur de nombreux matériaux métalliques et plastiques.
- Contribue à une finition homogène avec des rendus mats ou satinés.

Applications

Les pastilles abrasives Pferd Tools sont utilisées pour le nettoyage, le satinage et la finition de surfaces dans les environnements industriels et de maintenance. Elles conviennent aux opérations de grainage, d’ébavurage léger et d’usinage de cordons de soudure sur des pièces métalliques ou composites. Leur utilisation s’étend aux ateliers de fabrication, aux activités de maintenance industrielle et aux travaux de préparation de surface avant traitement. Elles s’emploient sur meuleuses d’angle, machines à transmission flexible ou meuleuses droites, notamment pour le traitement de surfaces petites à moyennes et de contours complexes.

Matériaux compatibles : 
- Aciers (inoxydable, moulé, trempé, traités, etc.)
- Aluminium.
- Bronze.
- Cuivre.
- Laiton.
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres.
- Thermoplastiques.
- Titane.

Informations techniques


Attributs
Diamètre50 mm
Grainmoyen
265,00 HT
/ 50 unités
318,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours