Rondelle de compensation / entretoise de palier INA WS81209
Rondelle-arbre
Voir les informations techniquesRéférences
INA :WS81209
Rubix :0269-1007517
Fabricant :0000253130000
EAN :4012802712964


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73 mm |
| Largeur | 5,5 mm |
Détails articles : CONTREPLAQUE WS 81209 INA
Roulements à rouleaux cylindriques axiaux 874, à sens unique, comprenant K874, GS, WS
Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet, combinaison de K812, GS, WS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73 mm |
| Largeur | 5,5 mm |
| Epaisseur | 5,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,86 € HT
/ unité
46,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours