Rondelle de compensation / entretoise de palier INA WS81206
Rondelle-arbre
Voir les informations techniquesRéférences
INA :WS81206
Rubix :0269-1007514
Fabricant :0000252590000
EAN :4012802712919


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 4,25 mm |
Détails articles : CONTREPLAQUE WS 81206 QMC 5 INA
Roulements à rouleaux cylindriques axiaux 874, à sens unique, comprenant K874, GS, WS
Roulements à rouleaux cylindriques axiaux 812, à simple direction, comprenant K812, GS, WS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 4,25 mm |
| Epaisseur | 4,25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,49 € HT
/ unité
30,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours