Roulette de transport Tente 90715300, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 160 mm
Rolls, chariots silencieux et flight cases
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :90715300
Rubix :0185-7334841
Fabricant :90715300
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOTANTE DIAM 160MM CAOUTCHOUC ELASTIQUE
Roulette pivotante ø 160mm Caoutchouc élastique et fixation platine
Points forts
Souple
Applications
Manutention industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 504,00 € HT
/ 50 unités
3 004,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours


